Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Patchkabel U/UTP Cat.7 grau 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-35070 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat7 U/UTP (UTP)
shiverpeaks BS08-35070 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat7 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     808-91673
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-35070
EAN/GTIN:
     4017538090232
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
  • Stecker Material: Kunststoff
  • Kabelmantel: PVC
  • Stecker: vergossen
  • Adern Material: Kupfergemisch
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung: EIA/TIA 568B
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a
  • Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz
  • Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Knickschutz
  • Rastnasenschutz
  • Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1060
€ 4,50*
ab € 3,97*
€ 6,02*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 7,93*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,28*
€ 17,40*
€ 3,50*
ab € 17,31*
€ 23,95*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.