Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP312 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter (DP312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6586024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP312
EAN/GTIN:
     4004360809071
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Produkttext

Weihnachts-Motiv-Papier "Snow Star", 90g-Feinpapier mit Sternen in Holzoptik und schneebedeckten Tannenzweigen als zentrales Motiv. Zum Bedrucken mit Inkjet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Im Lieferumfang sind 25 Blatt im Format DIN A4 enthalten.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kunstpapier
Blätteranzahl  25 Blätter
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Mediengewicht  90 g/m²
Ursprungsland  Deutschland
Produktfarbe  Braun, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Bogenbreite  21 cm
Bogenlänge  29,7 cm
  
Technische Details  
Format  A4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Kunstpapier
Blätteranzahl:
25 Blätter
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Mediengewicht:
90 g/m²
Ursprungsland:
Deutschland
Produktfarbe:
Braun, Weiß
Bogenbreite:
21 cm
Bogenlänge:
29,7 cm
Format:
A4
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, motivpapier weihnachten sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, sigel, dp312, g/qm, snow, star, weihnachtsmotivpapier, "snow, star", feinpapier, sternen, holzoptik, schneedeckten, stück, weihnachtsbriefpapier, motiv, blatt, kunstdruckpapier, kunstpapier, blätter, stck, bltter, weihnachts, papier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,62*
€ 8,85*
14 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 8,88*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,26*
€ 24,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU312
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.