Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Weihnachten A4 90g/qm 25 Blatt Snow Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Designpapier Weihnachten A4 90g/qm 25 Blatt Snow Star
Designpapier Weihnachten A4 90g/qm 25 Blatt Snow Star
Designpapier Weihnachten A4 90g/qm 25 Blatt Snow Star
Designpapier Weihnachten A4 90g/qm 25 Blatt Snow Star
Designpapier Weihnachten A4 90g/qm 25 Blatt Snow Star
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDP312
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP312
EAN/GTIN:
     4004360809071
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier
  • Motivpapier in moderner Optik mit Sternen in Holzoptik und schneebedeckten Tannenzweigen, umweltfreundliches 90g-Papier mit FSC-Zertifizierung
  • Qualität made in Germany: designt und bedruckt in Deutschland
  • Das Weihnachtsbriefpapier ist geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer und natürlich zum Beschriften von Hand
  • Für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menükarte oder Speisekarte
  • Passende Umschläge separat verfügbar - Art.-Nr.: DU312
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1990 kg
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Snow Star
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, sigel motiv-papier, motiv papier, Design, Design-Papier, Design-Papiere, Designpapier, Designpapiere, Motivpapiere, Papier, Papiere, Schreibpapier, Weihnachts, Weihnachts-Schreibpapier, Weihnachtspost, WeihnachtsSchreibpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,66*
1
€ 4,75*
ab € 5,66*
€ 8,86*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,87*
1
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 13,56*
1
€ 3,50*
ab € 17,42*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2248* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU312
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.