Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
WD My Passport SSD WDBAGF0020BGY - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Space-grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6611603
Hersteller:
Western Digital
Herst.-Nr.:
WDBAGF0020BGY-WESN
EAN/GTIN:
0619659184049
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Übersicht
Kurzinfo
WD My Passport SSD WDBAGF0020BGY - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Space-grau
Gruppe
Festplatten
Hersteller
Western Digital
Hersteller Art. Nr.
WDBAGF0020BGY-WESN
EAN/UPC
0619659184049
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
WD My Passport SSD WDBAGF0020BGY - Solid-State-Disk - 2 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ
Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Vibrationsdämpfung, automatisches Backup, NVM Express (NVMe)
Kapazität
2 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Datenübertragungsrate
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Vibrationsdämpfung, automatisches Backup, NVM Express (NVMe)
Stromversorgung
USB-Bus
Farbe
Space-grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55 mm x 100 mm x 9 mm
Gewicht
45.7 g
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Vibrationsdämpfung, automatisches Backup, NVM Express (NVMe)
Breite
55 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
45.7 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software undamp; Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple macOS Catalina 10.15
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB-C auf USB-A Adapter
Farbe
Space-grau
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Breite:
55 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
9 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD Discovery
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 , 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Farbe:
Space-grau
Lokalisierung:
Weltweit (außer China)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Festplatten und SSD
>
SSD - USB - externe SSD
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
External SSD
,
Externes SSD
,
Externes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
wd externe festplatte ssd 2tb
,
external hdd
,
external hard drives ssd 2tb
,
0020
,
passport
,
wdbagf0020bgywesn
,
extern
,
usbc
,
wdbagf0020bgy
,
wesn
,
western
,
digital
,
256bitaes
,
verschlüsselt
,
tragbar
,
steckverbinder
,
spacegrau
,
verschlsselt
,
space
,
grau
,
sandisk
,
gray
,
1050
,
mypassport
,
1000
,
grey
,
1050mb/s
,
read
,
1000mb/s
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 137,35*
€ 167,25*
Lager 920
€ 5,80*
ab € 137,32*
€ 168,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 143,65*
€ 174,63*
Lager 509
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 175,99*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 149,50*
€ 180,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,94*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 204,72*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 231,47*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 256,91*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 277,09*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 90,00*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 109,93*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 130,35*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,76*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,69*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,38*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,92*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,32*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen