Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50cm - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - ohne Haken - Grau (Packung mit 90) (B-72550L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
Artikel-Nr.:
     2753I-6630593
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-72550L
EAN/GTIN:
     4043718253357
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - ohne Haken - Grau (Packung mit 90)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  B-72550L
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718253357

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 50 cm - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Packungsmenge  90 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie  Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, Polybeutel-Verpackung
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  90 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, Polybeutel-Verpackung
Länge  50 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Packungsmenge:
90 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Ohne Haken, Polybeutel-Verpackung
Länge:
50 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel f/utp cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, inline, grau, patchkabel, 72550, futp, b72550l, 90er, bulkpack, rj45, cat5e, bulk, pack, 72550l, inline®, f/utp, cat.5e, foiled, unshielded, twisted, pair, ohne, haken, packung, patch, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 1,00*
ab € 47,36*
€ 62,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,93*
€ 64,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.