Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 0,5m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 0,5m Grau
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 0,5m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999020763
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-72550L
EAN/GTIN:
     4043718253357
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 0,5m Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 50 cm - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Packungsmenge: 90 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Ohne Haken, Polybeutel-Verpackung Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau Verpackung: Bulk

InLine 90er Bulk–Pack Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 0,5m Grau

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 90 Stück von Artikel 72550L verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • F/UTP Kabel, Cat. 5e, AWG26
  • Folien–Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: FTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Farbe: Grau
  • Hersteller–Nr.: B–72550L
  • EAN Code: 7405–4043717405–8253357
  • Typ: Cat.5e
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: 1:1
  • Länge: 0,50 m
  • Gewicht: 2,315 kg
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: F/UTP
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Zolltarifnummer: 7405–85444210

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
90 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Ohne Haken, Polybeutel–Verpackung
Länge
50 cm
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B
Verpackung
Bulk

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel f/utp cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
57
€ 1,00*
ab € 47,36*
€ 62,82*
€ 3,50*
ab € 48,93*
€ 64,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.