Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3,0m - SF/UTP - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Schwarz (Packung mit 30) (B-72503S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, schwarz, 3m
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, schwarz, 3m
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, schwarz, 3m
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, schwarz, 3m
Artikel-Nr.:
     2753I-6630638
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-72503S
EAN/GTIN:
     4043718290376
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SF/UTP - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Schwarz (Packung mit 30)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  B-72503S
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718290376

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Packungsmenge  30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie  SF/UTP
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, ohne Haken, Längenanzeige, Biegeschutz
Länge  3 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SF/UTP
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Geformt, ohne Haken, Längenanzeige, Biegeschutz
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B - bis zu 125 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Packungsmenge:
30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SF/UTP
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Geformt, ohne Haken, Längenanzeige, Biegeschutz
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B - bis zu 125 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat5e 3,0m black sf/utp, patch kabel, patch-kabel sf-utp, inline, schwarz, patchkabel, 72503, sfutp, b72503s, 30er, bulkpack, rj45, sf/utp, cat5e, bulk, pack, 72503s, inline®, cat.5e, geformt, ohne, haken, packung, patch, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 42,55*
€ 57,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,85*
€ 59,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.