Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e schwarz 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e schwarz 3m Schwarz
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e schwarz 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999020768
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-72503S
EAN/GTIN:
     4043718290376
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e schwarz 3m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 3 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Packungsmenge: 30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: SF/UTP Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, ohne Haken, Längenanzeige, Biegeschutz Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz Verpackung: Bulk

InLine 30er Bulk–Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e schwarz 3m Schwarz

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 30 Stück von Artikel 72503S verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • SF/UTP Kabel, Cat.5e
  • Aderquerschnitt AWG 26
  • Geflecht– und Folien– Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S–FTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • 4 verdrillte Aderpaare
  • mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Hersteller–Nr.: B–72503S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8290376
  • Typ: Cat.5e
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: 1:1
  • Gewicht: 2,795 kg
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Länge: 3 m
  • Schirmung: SF/UTP
  • Zolltarifnummer: 7405–85444210
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
SF/UTP
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Längenanzeige, Biegeschutz
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B – bis zu 125 MHz
Verpackung
Bulk

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat5e 3,0m black sf/utp, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 42,55*
€ 57,72*
€ 3,50*
ab € 43,85*
€ 59,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.