Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkkarte
>
Powerline
>
Artikel
TP-LINK Tapo P100 V1 - Smart-Stecker - kabellos - 802,11b/g/n, Bluetooth 4,2 - 2,4 - 2,4835 GHz (Packung mit 2) (TAPO P100(2-PACK))
Menge:
Stück
Produktinformationen:
TP-LINK
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6688787
Hersteller:
TP-Link
Herst.-Nr.:
TAPO P100(2-PACK)
EAN/GTIN:
6935364072766
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Übersicht
Kurzinfo
Tapo P100 V1 - Smart-Stecker - kabellos - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 - 2.4 - 2.4835 GHz (Packung mit 2)
Gruppe
Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller
TP-LINK
Hersteller Art. Nr.
TAPO P100(2-PACK)(EU)_V1
Modell
Tapo P100 V1
EAN/UPC
6935364072766
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Tapo P100 V1 - Smart-Stecker
Produkttyp
Smart-Stecker
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Umgebung
Innenbereich
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa - indirekt
Konnektivität
Kabellos - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5.1 cm x 4 cm x 7.2 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Smart-Stecker
Umgebung
Innenbereich
Anschlusstechnik
Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 4.4 (KitKat) oder höher, iOS 9 oder höher
Merkmale
Energieplanung, Away Modus, Sprachsteuerung, schwer entflammbar, bis 2990 Watt
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert
Indirekt
Antenne
Formfaktor
Intern
Verschiedenes
Produktmaterial
Polycarbonat
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA2-Personal, WPA-Personal
Nennspannung
AC 100/240 V
Nennstrom
10 A
Kennzeichnung
RoHS, PC UL94 V0
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
7.2 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Smart-Stecker
Umgebung:
Innenbereich
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
Android 4.4 (KitKat) oder höher, iOS 9 oder höher
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kommunikationsart:
Wolke
Kommunikationstechnologie:
Wi-Fi
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert:
Indirekt
Formfaktor:
Intern
Produktmaterial:
Polycarbonat
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA, WPA2, WPA2-Personal, WPA-Personal
Nennspannung:
AC 100/240 V
Nennstrom:
10 A
Kennzeichnung:
RoHS, PC UL94 V0
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
7.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Hausautomatisierung / Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
Powerline
,
SmartHome Einbauschalter
,
SmartHome Schalter
,
SmartHome Schaltsteckdose
,
SmartHome Steckdose
,
SmartHome Zeitschaltuhr
,
Steckdosen-Zeitschaltuhr
,
Steckdosenschaltuhr
,
Steckerschaltuhr
,
Zeitschaltuhr-Steckdose
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
zeitschaltuhr weiß
,
zeitschalter
,
zeitschaltuhr tp link
,
tapo
,
p100
,
tplink
,
link
,
bluetooth
,
kabellos
,
smartstecker
,
p1002pack
,
smart
,
stecker
,
80211bgn
,
p100(2pack
,
802.11b/g/n
,
2.4835
,
packung
,
4835
,
24835
,
pack
,
wifi
,
mini
,
plug
,
2pack
,
weiß
,
socket
,
wlan
,
802.11n
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 14,48*
€ 19,71*
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 23,85*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,16*
€ 24,48*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,13*
€ 24,56*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,65*
€ 27,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen