Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S DisplayPort 1.2 Kabel, schwarz, 1,5 m Stecker - Stecker (20P20C), extra dünn, Pins vergoldet, Ka - 1 Stück (BS10-49155)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6688836
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-49155
EAN/GTIN:
     4017538007469
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 1,5m
displayport kabel
displayport kabel 1,5m

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K, extra dünn schwarz, 1,5m Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz. · Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2 · max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.2 · Abwärtskompatible Versionen: 1.1 · Stecker: vergossen, vergoldet · DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Aufbau Kabel: AWG 34 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Kabeltyp: rund, slim (dünn und flexibel) · Kabel Mantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 3,8mm · Farbe: schwarz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  DisplayPort
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
DisplayPorts-Version  1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen  2560 x 1440,3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate  165 Hz
HDCP  Ja
HDCP-Version  1.3
3D  Ja
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten  2
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße  34
Datenübertragungsrate  21,6 Gbit/s
Multi-Stream Transport (MST)  Ja
Farbabtastung  4:2:2,4:4:4,4:2:0
Kabeltyp  Round cable
  
Verpackungsdaten  
Kabeldurchmesser  3,8 mm
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440,3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.3
3D:
Ja
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten:
2
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
34
Datenübertragungsrate:
21,6 Gbit/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Farbabtastung:
4:2:2,4:4:4,4:2:0
Kabeltyp:
Round cable
Kabeldurchmesser:
3,8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 49155, bs1049155, extra, schwarz, stecker, bs10, basicsdisplayportkabel, steckerstecker, dünn, basics, displayport, kabel, 20p20c, pins, vergoldet, stück, stck, basic, displayportkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,19*
2 Tage
170
€ 4,50*
ab € 5,61*
€ 8,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,81*
€ 32,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.