Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6693128 Herst.-Nr.: L64086-001 EAN/GTIN: 5704174020646 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Dockingstation - USB-C - CTO | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | L64086-001 | Modell | HP | EAN/UPC | 5704174020646 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Dockingstation - USB-C | Produkttyp | Dockingstation | Docking-Schnittstelle | USB-C | Preistyp | CTO | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Dockingstation | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB-C | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel | Preistyp | CTO | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Dockingstation | Schnittstellen: | 1 x USB-C | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C Kabel | Preistyp: | CTO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: docking station, usbc, 64086, l64086001, dockingstation, l64086, dock, w/cable, wcable, cable, inc., spshp, with, must, acadapter, adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 178,00* | € 215,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 178,79* | € 217,04* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 178,09* | € 217,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 188,65* | € 226,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 214,45* | € 257,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|