Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RS-061 Computergehäuse Ventilator 12 cm (88885531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Argus RS-061 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-061 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-061 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-061 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-061 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     2753I-6789717
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885531
EAN/GTIN:
     4260455645614
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Produkttext

Argus RS-061 RGB - stylischer Lüfter mit RGB-Effekten Der laufruhige 120mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 8 innenliegend RGB-LEDs einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt temperaturgeregelt über den 4Pin PWM-Anschluss am Mainboard und wird zusätzlich noch am 3Pin 5V RGB-Header des Mainboards angeschlossen, welcher für die synchronen Farbwechsel aller angeschlossenen Komponenten zuständig ist.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Geeignet für  Computergehäuse
Typ  Ventilator
Lüfterdurchmesser  12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze  Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren  Nicht unterstützt
Kompatible Produkte  ASUS Aura Sync RGB 2.0 MSI Mystic Light Sync ASRock Polychrome Certified
  
Design  
Beleuchtungs-LED  Ja
Anzahl der LEDs  8
Farben der Beleuchtung  Rot/Grün/Blau
Ventilator-Anschluss  4-polig
  
Leistung  
Spannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  120 mm
Tiefe  25 mm
Höhe  120 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Geeignet für:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren:
Nicht unterstützt
Kompatible Produkte:
ASUS Aura Sync
Beleuchtungs-LED:
Ja
Anzahl der LEDs:
8
Farben der Beleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Spannung:
12 V
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 25mm, gehäuselüfter, 88885531, intertech, argus, rs061, inter, tech, 120mm, lüfter, lfter, rgbluefter, weiss, erweiterung, fuer, rs06set, oder, einzeln, nutzbar, adressierbare, rs06, pwm|, 12012025, retail, computergehäuse, ventilator, gehuselfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,12*
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 5,23*
€ 4,50*
ab € 4,27*
€ 5,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 10,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,23*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.