Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6790635 Herst.-Nr.: 85768 EAN/GTIN: 4043619857685 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK PCI Express x4 to x4 with flexible cable - Riser Card | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 85768 | EAN/UPC | 4043619857685 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK PCI Express x4 to x4 with flexible cable - Riser Card | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Schwarz | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x4 | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 3.0 x4 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Externes PCI Express-Kabel - 30 cm | Leistungsmerkmale | Flach | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Riser Card | Farbe: | Schwarz | Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x4 | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI Express 3.0 x4 | Enthaltene Kabel: | 1 x Externes PCI Express-Kabel - 30 cm | Leistungsmerkmale: | Flach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas controller, delock, 85768, riser, express, karte, flexiblem, kabel, with, flexible, cable, card, 4014619810154, 30cm, [85768] |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 26,20* | € 35,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,06* | € 38,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 29,97* | € 40,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,21* | € 40,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,07* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|