Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Riser Card PCI Express x8 to x8 with flexible cable - Riser Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6790870
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85766
EAN/GTIN:
     4043619857661
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Riser Card PCI Express x8 to x8 with flexible cable - Riser Card
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  85766
EAN/UPC  4043619857661

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Riser Card PCI Express x8 to x8 with flexible cable - Riser Card
Produkttyp  Riser Card
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Riser Card
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 3.0 x8
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Externes PCI Express-Kabel - 30 cm
Leistungsmerkmale  Flach

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Riser Card
Farbe:
Schwarz
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 3.0 x8
Enthaltene Kabel:
1 x Externes PCI Express-Kabel - 30 cm
Leistungsmerkmale:
Flach
Weitere Suchbegriffe: PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie riser delock, sas controller, pcie sas controller, 85766, delock, riser, express, card, karte, flexiblem, kabel, with, flexible, cable, 4014619810130, 30cm, [85766]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 34,06*
€ 39,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,41*
€ 39,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,26*
€ 47,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,68*
€ 51,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,54*
€ 79,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.