Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 64GB - Class 10 - microSDXC UHS-I (SDSQUNR-064G-GN3MN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6796944
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-064G-GN3MN
EAN/GTIN:
     0619659185077
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSQUNR-064G-GN3MN
Modell  Ultra
EAN/UPC  0619659185077

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Geschwindigkeit  Class 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeitsklasse  Class 10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.99 mm
Tiefe  10.92 mm
Dicke  1.02 mm
Gewicht  4.54 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Breite:
14.99 mm
Tiefe:
10.92 mm
Dicke:
1.02 mm
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd card 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, sandisk, ultra, microsdxc, uhsi, class, sdsqunr064ggn3mn, flashspeicherkarte, sdsqunr, 064g, gn3mn, flash, speicherkarte, 64gb, 00186537, 100mb/s, android, klasse, 100mbs, 100mb, lite, r100, flashhukommelseskort, uhsi/cl.10/100mb/s, karta, 80mb/s, uhsicl10100mbs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,65*
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 13,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,34*
€ 17,37*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 12,56*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.