Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 64 GB Ultra microSDXC Extended Capacity SD MicroSDHC 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk 64 GB Ultra microSDXC Extended Capacity SD MicroSDHC 64 GB
SanDisk 64 GB Ultra microSDXC Extended Capacity SD MicroSDHC 64 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999087148
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-064G-GN3MN
EAN/GTIN:
     0619659185077
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

SanDisk 64 GB Ultra microSDXC Extended Capacity SD MicroSDHC 64 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 64 GB Geschwindigkeit: Class 10

SanDisk 64 GB Ultra microSDXC Extended Capacity SD MicroSDHC 64 GB

Produktbeschreibung:

SanDisk SDSQUNR–064G–GN3MN. Kapazität 64 GB, Flash
Card Typ MicroSDXC,
Flash–Memory–Klasse Klasse 10, UHS Speed Klasse Class 1 (U1).
Produktfarbe Grau, Weiß Speicher Kapazität 64
GB Flash Card Typ MicroSDXC Flash–Memory–Klasse
Klasse 10 UHS Speed Klasse Class 1 (U1) Merkmale
Produktfarbe Grey,
White Betriebsbedingungen Temperaturbereich in
Betrieb 0 – 45 °C Temperaturbereich bei
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–I Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 7 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Gewicht
4.54 g

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,65*
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 13,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,78*
€ 3,50*
ab € 12,34*
€ 17,37*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 12,56*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.