Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GM4200 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - RF(433 MHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6803406
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GM4200-BK-433K1
EAN/GTIN:
     5704174281917
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GM4200 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GM4200-BK-433K1
Modell  Gryphon I GM4200
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GM4200 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - RF(433 MHz) - decodiert
Farbe  Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  CCD
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.6 cm x 10.9 cm x 6.8 cm
Gewicht  235 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  CCD
Wellenlänge der Lichtquelle  612-630 nm
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Funktionen  Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-Technologie, Datalogic STAR Cordless System, Datalogic Motionix-Technologie
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Basisstation mit USB-Stromversorgung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.6 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  6.8 cm
Gewicht  235 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Scan-Elementtyp:
CCD
Wellenlänge der Lichtquelle:
612-630 nm
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
Entschlüsselungsfunktion:
Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Wireless Connectivity:
RF
Zubehör im Lieferumfang:
Basisstation mit USB-Stromversorgung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
16.6 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
6.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, 4200, datalogic, gm4200, gryphon, gm4200bk433k1, barcodescanner, 433k1, barcode, scanner, tragbar, decodiert, rf(433, rf433, schwarz, black, includes, wlc4190bk433, base, cable, 90a052258, funkscanner, retail, linearimager, scans/sek., reichweite:, ip52
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 215,08*
€ 6,78*
ab € 194,41*
€ 216,11*
3 Tage
26
€ 6,29*
ab € 193,39*
€ 216,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 195,75*
€ 217,37*
1 Tag
11
€ 7,50*
ab € 197,63*
€ 220,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,98*
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 3,74*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,82*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,54*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 23,50*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,29*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,57*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,51*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-433
ab € 111,93*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-433
ab € 111,94*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-433
ab € 125,24*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 9,96*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.