Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, Durchmesser: 170 mm aus schwarzem Metall, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 70 mm - 1 Stück (30410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb -URBAN- Ø 17 cm, H: 7 cm Metall, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar
Korb -URBAN- Ø 17 cm, H: 7 cm Metall, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar
Korb -URBAN- Ø 17 cm, H: 7 cm Metall, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar
Korb -URBAN- Ø 17 cm, H: 7 cm Metall, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar
Artikel-Nr.:
     2753I-6824964
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30410
EAN/GTIN:
     4004133304109
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, Durchmesser: 170 mm aus schwarzem Metall, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 70 mm - 1 Stück (30410)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brot- und obstkorb rund, brot- und obstkorb, assheuer+ pott brotkörbe, 30410, durchmesser:, durchmesser, brot, obstkorb, urban, rund, schwarzem, metall, höhe:, stück, stck, höhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,67*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,75*
€ 5,50*
ab € 10,98*
€ 16,12*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 16,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,56*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30411
ab € 10,19*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30430
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.