Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LHG LTE - 21 dBi - 650 GHz - IEEE 802.3af,IEEE 802.3at - 25° - 16 MB - Weiß (RBLHGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Mikrotik LHG LTE Netzwerk-Antenne 21 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6835130
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBLHGR
EAN/GTIN:
     4752224004062
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Richtantenne
mikrotik lte antenne
lte antenne

Hauptmerkmale

Leistungen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  21 dBi
Frequenzband  650 GHz
Netzstandard  IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Horizontale Lichtstrahlbreite  25°
Flash-Speicher  16 MB
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE/RED, EAC
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)  6 W
Eingangsspannung  12 - 57 V
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  391 mm
Tiefe  391 mm
Höhe  227 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Montageset  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
21 dBi
Frequenzband:
650 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Horizontale Lichtstrahlbreite:
25°
Flash-Speicher:
16 MB
Produktfarbe:
Weiß
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE/RED, EAC
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.):
6 W
Eingangsspannung:
12 - 57 V
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 60 °C
Breite:
391 mm
Tiefe:
391 mm
Höhe:
227 mm
Anzahl:
1
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrotik, rblhgr, ieee, gain, 802.3at, 4250605500887, 8023at, without, card, 650mhz, 64mb, 1xfe, slots, 21dbi, antenna, high, antenne, abgelegene, gebiete, produkte, 802.3af, white, weiß, 8023af, 8023afieee
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 85,32*
€ 108,85*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 86,93*
€ 110,83*
€ 8,50*
ab € 89,00*
€ 113,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,13*
€ 132,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.