Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelführungspanel mit Bürste - Grau - 1U - 25,4 cm (10") (66531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Bürstenleiste 1 HE grau
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Bürstenleiste 1 HE grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6923372
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66531
EAN/GTIN:
     4043619665310
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelführungspanel mit Bürste - Grau - 1U - 25.4 cm (10")
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  66531
Modell  
EAN/UPC  4043619665310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelführungspanel mit Bürste - 1U - 25,40cm (10")
Produkttyp  Kabelführungspanel mit Bürste
Packungsinhalt  4 Schrauben, 4 x Käfigmutter, 4 Unterlegscheiben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25.4 cm x 1 cm x 4.45 cm
Produktmaterial  Metall, Nylon
Farbe  Grau
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelführungspanel mit Bürste
Packungsinhalt  4 Schrauben, 4 x Käfigmutter, 4 Unterlegscheiben
Produktmaterial  Metall, Nylon
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  25.4 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  4.45 cm
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  25.4 cm (10")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kabelführungspanel mit Bürste
Packungsinhalt:
4 Schrauben, 4 x Käfigmutter, 4 Unterlegscheiben
Produktmaterial:
Metall, Nylon
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
25.4 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
4.45 cm
Farbe:
Grau
Rack-Größe:
25.4 cm (10")
Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör, delock, 66531, grau, kabelmanagement, bürstenleiste, brstenleiste, kabelführungspanel, bürste, 25.4, kabelfhrungspanel, brste, 4014619522781, 10zoll, [66531], 2540cm, 40cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,07*
€ 10,20*
€ 6,70*
ab € 7,39*
€ 10,62*
5 Tage
10
€ 9,90*
ab € 8,29*
€ 11,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 17,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.