Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 1100649 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz (1100649)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6943999
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     1100649
EAN/GTIN:
     4054842071724
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 4 GB
Interner Speichertyp  DDR3
Speichertaktfrequenz  1600 MHz
Komponente für  PC / Server
Kompatible Produkte  E50-00

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Kompatible Produkte:
E50-00
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, lenovo ddr ram, 1100649, lenovo, 1600, memory, hmt451u6afr8cpb, d31600, speichermodul, ddr3, 31600, hmt451u6afr8c
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 46,72*
€ 53,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,28*
€ 81,28*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 76,83*
€ 86,32*
€ 7,14*
ab € 93,65*
€ 104,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.