Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4 GB 1 x 4 DDR3 1600 MHz UDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4 GB 1 x 4 DDR3 1600 MHz UDIMM
Lenovo 4 GB 1 x 4 DDR3 1600 MHz UDIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-998944164
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     1100649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

Lenovo 4 GB 1 x 4 DDR3 1600 MHz UDIMM

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Speicherkapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 Speicherkapazität Einzelmodul: 4 GB Speichermodul-Bauform: UDIMM Effektiver Speichertakt: 1.600 MHz

Lenovo 4 GB 1 x 4 DDR3 1600 MHz UDIMM

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Technische Daten
Speicherkapazität
4 GB
Speichertyp
DDR3
Anzahl Pins
240–Pin
Effektiver Speichertakt
1600 MHz
Speichermodul–Bauform
UDIMM
Speicherkapazität Einzelmodul
4 GB

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 45,63*
€ 48,07*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 69,32*
€ 72,63*
€ 3,50*
ab € 71,92*
€ 75,30*
€ 7,14*
ab € 93,29*
€ 97,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.