Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 16,55 cm - Wi-Fi - 4 - 6 dBi - ungerichtet - außen - Schwarz (12701)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12701 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12701 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12701 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12701 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12701 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6952365
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12701
EAN/GTIN:
     4043619127016
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 6dbi

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 16.55 cm - Wi-Fi - 4 - 6 dBi - ungerichtet - außen - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12701
Modell  
EAN/UPC  4043619127016

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.25 cm
Länge  16.55 cm
Gewicht  63.2 g
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Außen
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h, 802.11 ax
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  4 - 6 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite  2.25 cm
Länge  16.55 cm
Gewicht  63.2 g
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Außen
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h, 802.11 ax
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  4 - 6 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vertikale Polarisierung, lineare Polarisation
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
2.25 cm
Länge:
16.55 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen
Kompatibilität:
802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h, 802.11 ax
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn:
4 - 6 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss
Leistungsmerkmale:
Vertikale Polarisierung, lineare Polarisation
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, delock wlan antenne, delock, 12701, wifi, antenne, schwarz, 1655, dualband, wlan, buchse, 16.55, ungerichtet, außen, auen, omnidirektional, starr, outdoor, 4014619603831, 6dbi, delo, 1655cm, 55cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 9,90*
ab € 28,73*
€ 36,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,08*
€ 38,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,66*
€ 48,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 62,11*
€ 75,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.