Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualband WLAN WiFi 6 Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 16,55 cm omnidirektional starr outdoor schwarz, Delo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dualband WLAN WiFi 6 Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 16,55 cm omnidirektional starr outdoor schwarz, Delo
Dualband WLAN WiFi 6 Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 16,55 cm omnidirektional starr outdoor schwarz, Delo
Dualband WLAN WiFi 6 Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 16,55 cm omnidirektional starr outdoor schwarz, Delo
Dualband WLAN WiFi 6 Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 16,55 cm omnidirektional starr outdoor schwarz, Delo
Dualband WLAN WiFi 6 Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 16,55 cm omnidirektional starr outdoor schwarz, Delo
Artikel-Nr.:
     767-DE-8628
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12701
EAN/GTIN:
     4014619603831
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
Kurzbeschreibung
Diese wasserdichte WLAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener WLAN Bänder im Außenbereich.

Spezifikation
- Anschluss: 1 x N Buchse
- WLAN Standard: WiFi 6, IEEE 802.11 ax/ac/a/h/b/g/n
- Frequenzbereich:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 MHz
- Antennengewinn: 4 - 6 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Maße (LxD): ca. 165,5 x 22,5 mm
- Gewicht: ca. 63,2 g

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit einem freien N Anschluss

Packungsinhalt
- Antenne
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, delock wlan antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 28,73*
€ 36,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,08*
€ 38,57*
€ 3,50*
ab € 38,66*
€ 48,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 62,11*
€ 75,84*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.