Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Titan Industrial Printer TJ-4520TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TJ4520TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4520TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4520TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4520TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4520TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4520TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     2753I-6957433
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TJ4520TNZ1
EAN/GTIN:
     4977766804585
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother Titan Industrial Printer TJ-4520TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TJ4520TNZ1
EAN/UPC  4977766804585

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother Titan Industrial Printer TJ-4520TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Max. Mediengröße  Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  114 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  512 MB
Druckersprache  ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp  Endlosetiketten
Funktionen  Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk  Druckserver
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.6 cm x 50.2 cm x 32.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Druckersprache  ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Funktionen  Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  512 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Endlosetiketten
Max. Mediengröße  Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  114 mm
Mediengrößen  Rolle (11,4 cm)
Max. Druckbreite  104 mm
Max. Drucklänge  11430 mm
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
1 x USB host
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Software Development Kit (SDK), Bartender UltraLite (kostenloser Download)
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  27.6 cm
Tiefe  50.2 cm
Höhe  32.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,1 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Druckersprache:
ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Funktionen:
Etiketten-Erkennungssensor
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Medientyp:
Endlosetiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
114 mm
Mediengrößen:
Rolle (11,4 cm)
Max. Druckbreite:
104 mm
Max. Drucklänge:
11430 mm
Netzwerk:
Druckserver
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Breite:
27.6 cm
Tiefe:
50.2 cm
Höhe:
32.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, brother etikettendrucker 300dpi, thermo belegdrucker, bon drucker, brother, 4520, tj4520tn, 4520tn, etikettendrucker, industrial, printer, tj4520tnz1, thermotransfer, titan, thermodirekt, rolle, mm/sek., seriell, usbhost, mmsek, host, label, industrieller, 1000, 4inch, lcddisplay, 300dpi, thermal, transfer, zcakatj44u1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 1.134,95*
€ 1.191,07*
Frei Haus
ab € 1.130,78*
€ 1.191,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.132,52*
€ 1.192,53*
€ 1,93*
ab € 1.128,24*
€ 1.192,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,85*
€ 1.199,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,53*
€ 1.419,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,14*
€ 1.418,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,74*
€ 1.400,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,82*
€ 1.379,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,52*
€ 1.347,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.