Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-358860 Herst.-Nr.: TJ4520TNZ1 EAN/GTIN: 4977766804585 |
| |
|
| | |
| Mit dem Brother TJ-4520TN Industrie-Etikettendrucker können Sie täglich mehr als 1.000 Etiketten drucken, selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen. Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, ZPL2-Emulation-Kompatibilität und hoher Farbbandkapazität - dieser widerstandsfähige Industriedrucker ist wie für Sie gebaut. Mit dem TJ-4520TN Etikettendrucker für industrielle Anwendungen erleben Sie effiziente Kennzeichnungslösungen und eine zuverlässige Leistung. Weitere Informationen: | | weight: | 16.286 kg | height: | 0.460 m | width: | 0.410 m | depth: | 0.630 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, brother etikettendrucker 300dpi, thermo belegdrucker, bon drucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 1.134,95* | € 1.191,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,78* | € 1.191,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,52* | € 1.192,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.128,24* | € 1.192,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,85* | € 1.199,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|