Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-530II - Dokumentenscanner - Duplex - 215.9 x 6096 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) (B11B261401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Artikel-Nr.:
     2753I-6961920
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B261401
EAN/GTIN:
     8715946685908
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner

Übersicht

Kurzinfo  Epson WorkForce DS-530II - Dokumentenscanner - Duplex - 215.9 x 6096 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  B11B261401
Modell  WorkForce DS-530II
EAN/UPC  8715946685908

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson WorkForce DS-530II - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  215.9 x 6096 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  10-Bit-Grau / 30 Bit (1 Milliarde Farben)
Graustufen/Farbtiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  35 Seiten/Min. (einfarbig) / 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  215.9 mm x 6096 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  50 Blätter
Kapazität  4000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows RT 8, Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows XP Professional, 64-Bit-Version, Citrix XenApp 7.6 oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.6 cm x 16.9 cm x 17.6 cm
Gewicht  3.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  215.9 x 6096 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  10-Bit-Grau
Graustufentiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe  30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Scanmodus  Single Pass
Automatisches Duplexing  Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  35 Seiten/Min.
Kapazität  4000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  35 Seiten/Min. - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 300 dpi
70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 300 dpi
35 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
35 Seiten/Min. - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 200 dpi
70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 200 dpi
35 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi
70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Scanner-Merkmale  EPSON ReadyScan LED Technology, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, automatische Multi-Dokument Erkennung, Ultraschallsensor, Double Feed Detection Skip (DFDS)
Scan Dateiformate  JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Produktzertifizierungen  TWAIN, ISIS, WIA
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  215.9 mm x 6096 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  50 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 3.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Presto! BizCard 5.6, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture, EPSON Document Capture Pro Server, EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows RT 8, Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows XP Professional, 64-Bit-Version, Citrix XenApp 7.6 oder später
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29.6 cm
Tiefe  16.9 cm
Höhe  17.6 cm
Gewicht  3.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
215.9 x 6096 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
10-Bit-Grau
Graustufentiefe (extern):
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe:
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus:
Single Pass
Automatisches Duplexing:
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
35 Seiten/Min.
Kapazität:
4000 Scanvorgänge/Tag
Scan Dateiformate:
JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Produktzertifizierungen:
TWAIN, ISIS, WIA
Max. Dokumentgröße:
215.9 mm x 6096 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
50 Blätter
Schnittstellen:
USB 3.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.2 Watt
Breite:
29.6 cm
Tiefe:
16.9 cm
Höhe:
17.6 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80%
Weitere Suchbegriffe: document scanner, epson, 6096, seiten/min., 4000, seitenmin, seiten, workforce, ds530ii, 530ii, dokumentenscanner, b11b261401, duplex, 261401, 2159, 215.9, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, bltter, scanvorgngetag, scanvorgänge, 1200, scanner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 9,50*
ab € 282,40*
€ 309,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,76*
€ 330,96*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 302,19*
€ 330,97*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 307,51*
€ 339,39*
€ 4,50*
ab € 310,50*
€ 340,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,44*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB226
ab € 192,49*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB226
ab € 96,73*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB226
ab € 263,84*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB226
ab € 132,71*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB226
ab € 337,68*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB226
ab € 168,98*
Zubehör
Epson
B12B819011
ab € 91,20*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.