Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 410M - Flash-Speicherkarte - 4 GB - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6967181
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDC410M
EAN/GTIN:
     0760557847250
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 410M - Flash-Speicherkarte - 4 GB - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - SD
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS4GSDC410M
Modell  410M
EAN/UPC  8592978324612

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 410M - Flash-Speicherkarte - 4 GB - SD
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SD Memory Card
Speicherkapazität  4 GB
Geschwindigkeit  A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Technologie  MLC NAND Flash

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  4 GB
  
Arbeitsspeicher  
Geschwindigkeitsklasse  A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 20 MB/s
Formfaktor  SD Memory Card
Technologie  MLC NAND Flash
Besonderheiten  Stoßfest, ECC-Unterstützung, vibrationssicher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 mm
Höhe  32 mm
Dicke  2.1 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
4 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 20 MB/s
Formfaktor:
SD Memory Card
Technologie:
MLC NAND Flash
Besonderheiten:
Stoßfest, ECC-Unterstützung, vibrationssicher
Breite:
24 mm
Höhe:
32 mm
Dicke:
2.1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sdhc class 10, sdhc, transcend sdhc, transcend, ts4gsdc410m, class, uhsi, 410m, flashspeicherkarte, video, class10, flash, speicherkarte, sdkarte, karte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 13,57*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 14,00*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,65*
€ 15,37*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,79*
€ 32,55*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,25*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.