Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GSDC410M SD-Karte Industrial 4GB Class 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y758212
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDC410M
EAN/GTIN:
     0760557847250
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SD/SDHC410M-Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standard für konstante, langfristige Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen definieren. Darüber hinaus bieten diese Karten hohe Datenübertragungsraten, um den anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von embedded Systemen wie z.B. im Transportwesen, in der Telekommunikation oder in IoT-Anwendungen, zu entsprechen.
Features:
Speicherkapazität: 4 GB
entspricht UHS-I
erfüllt die SD-Spezifikation 5.1
entspricht Geschwindigkeitsklasse UHS-I 10
erfüllt die App Performance Klasse 1 (A1)
erfüllt die RoHS 2.0 Standards
Ausdauer: 3K P/E-Zyklen (Program/Erase Zyklen)
Eingebaute ECC (Error Correction Code) Funktionalität
Elektrostatischer Schutz (ESD IEC 61000-4-2)
Garantierte Betriebssicherheit im erweiterten Temperaturbereich (-25℃ bis 85℃)
Weitere Informationen:
Schreiben (max.):
20 MB/s
Speicherkapazität:
4 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10 UHS-I
Ausführung:
Industrial
Produkt-Art:
SD-Karte
Lesen (max.):
95 MB/s
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sdhc class 10, sdhc, transcend sdhc, Transcend, Speichererweiterungen, SD-Karte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 13,57*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 14,00*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,65*
€ 15,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,79*
€ 32,55*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,25*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.