Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signify Philips Hue White and Color Ambiance Resonate - Wandleuchte - LED - 8 W (Entsprechung 49 W) (915005843001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Artikel-Nr.:
     2753I-6987728
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     915005843001
EAN/GTIN:
     8718696174395
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Erleben Sie mit der Philips Hue White and Color Ambiance Wandleuchte Resonate smarte Beleuchtung für Ihren Außenbereich. Die Außenwandleuchte lässt sich einfach in ein bestehendes Hue System integrieren und über die separat erhältliche Hue Bridge steuern. Wählen Sie in der kostenlosen Hue App aus 16 Millionen Farben oder kalt- bis warmweißem Licht und kreieren sie die perfekte Beleuchtung für Ihren Außenbereich. Schaffen Sie ein einzigartiges Ambiente und setzten Sie mit farbigen Lichteffekten besondere Highlights in Ihrem Garten, Terrasse oder auf dem Balkon. Zudem ist die Hue Außenleuchte durch die Schutzklasse IP44 gekennzeichnet und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Installation ist unkompliziert und in wenigen Schritten durchzuführen: Durch das Hochvolt-System (220 - 240V) kann die Wandleuchte problemlos an Ihre Stromleitung (230V) im Außenbereich angeschlossen werden.

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  nicht relevant

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Energie Effizienzklasse:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte, 915005843001, philips, white, silber, color, ambiance, resonate, echo, auenwandleuchte, 1746447p7, außenwandleuchte, signify, col., amb., wandleu., 1200lm, dimmbar, millionen, farben, steuerbar, kompatibel, amazon, alexa, 1746447, 1200, wandleu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 188,71*
€ 233,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 187,78*
€ 233,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.