Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark C3426dw, MC3426adw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark C342XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark C342XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     2753I-6988274
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C342XC0
EAN/GTIN:
     0734646711104
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark C3426dw, MC3426adw
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  C342XC0
Modell  
EAN/UPC  0734646711104

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 4500 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Kompatibel mit  Lexmark C3426dw, MC3426adw

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  12.5 cm
Transporttiefe  40 cm
Transporthöhe  12.5 cm
Transportgewicht  906 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 4500 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark C3426dw, MC3426adw

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Transportbreite:
12.5 cm
Transporttiefe:
40 cm
Transporthöhe:
12.5 cm
Transportgewicht:
906 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 4500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatibel mit:
Lexmark C3426dw, MC3426adw

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 3426 dW; MC 3400 Series; MC 3426 adW; MC 3426 i
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 3426, cyan, c342xc0, mc3426adw, c3426dw, besonders, hohe, ergiebigkeit, original, tonerpatrone, lccp, toner, return, rückgabetoner, returntoner, high, f/mc3426i/adw/dw, mc3426, 4.500seiten, 4.5k, rück, c3426/mc3426, 4.500, rückgabetonerkassette, extrahoher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 155,94*
€ 189,63*
€ 4,50*
ab € 156,85*
€ 192,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 197,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 165,65*
€ 200,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,52*
€ 209,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.