Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
ICY BOX ICY BOX IB-1124L-C3 - HDD-Dockingstation mit Ein/Aus-Schalter, LED-Ambientebeleuchtung Schächte: 1 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7008180
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
IB-1124L-C3
EAN/GTIN:
4250078171751
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box hdd docking station
docking station
Übersicht
Kurzinfo
RaidSonic ICY BOX IB-1124L-C3 - HDD-Dockingstation mit Datenanzeige, Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter Schächte: 1 - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe
Speicheradapter
Hersteller
RaidSonic
Hersteller Art. Nr.
IB-1124L-C3
Modell
ICY BOX IB-1124L-C3
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
RaidSonic ICY BOX IB-1124L-C3 - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Gerätetyp
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe
1
Bustyp
USB 3.0
Farbe
Schwarz
Erweiterungseinschübe
1 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Produktmaterial
Kunststoff
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
16 cm x 8.5 cm x 6.6 cm
Gewicht
191 g
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe
1
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus
USB 3.0
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter
Massenspeicher-Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Leistungsmerkmale
Unterstützung für SATA-Hot-Swap
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
191 g
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.3 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
520 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
1
Host-Bus:
USB 3.0
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Datenanzeige, Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen:
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Leistungsmerkmale:
Unterstützung für SATA-Hot-Swap
Kennzeichnung:
Plug and Play
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Breite:
16 cm
Tiefe:
8.5 cm
Höhe:
6.6 cm
Transportbreite:
23.3 cm
Transporttiefe:
13 cm
Transporthöhe:
7.5 cm
Transportgewicht:
520 g
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Festplatten und SSD
>
Zubehör für Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
hdd docking station
,
1124
,
ib1124lc3
,
1124l
,
sata
,
gemeinsam
,
genutzt
,
raidsonic
,
schwarz
,
hdddockingstation
,
datenanzeige
,
netzanzeige
,
ein/ausschalter
,
schächte:
,
6gb/s
,
ssdhdd
,
einausschalter
,
schchte
,
cm89
,
6gbs
,
dockingstation
,
schalter
,
schächte
,
60839
,
ssd/hdd
,
1bay
,
einen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,88*
€ 29,27*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 22,60*
€ 30,29*
Lager 752
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 30,98*
Lager 820
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 32,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,87*
€ 55,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
externes JBOD-Gehäuse für 4x 3,5" Festplatten IB-3640SU3
RaidSonic Technology
20640
ab € 104,50*
Zubehör
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
RaidSonic Technology
60820
ab € 41,24*
Zubehör
ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
RaidSonic Technology
60528
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen