Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Fußauflage - ergonomisch - schwarz - Schwarz - 10 kg - 502 mm - 277 mm - 135 mm (23175C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753I-7010555
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23175C
EAN/GTIN:
     4043718294008
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz

Produkttext

Diese Fußstütze sorgt für eine ergonomische und gesunde Haltung am Arbeitsplatz, indem sie Ihren Füßen einen sicheren und optimal an Ihre Bedingungen angepassten Stand verschafft. Das stabile und rutschfeste Design sorgt zudem für einen festen Halt auf jedem Untergrund und besticht mit einer Tragfähigkeit von bis zu 10kg.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Anti-Rutsch-Basis  Ja
Höchstgewichtskapazität  10 kg
Höhenverstellung  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  502 mm
Tiefe  277 mm
Höhe  135 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Höhenverstellung:
Nein
Breite:
502 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, inline, schwarz, 23175c, 23175, ergonomisch, fuauflage, inline®, fußauflage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,23*
4 Tage
415
€ 1,00*
ab € 22,04*
€ 30,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,29*
€ 34,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.