Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Wagen - für PC-Gehäuse - Stahl - Schwarz (23192A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753I-7010556
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23192A
EAN/GTIN:
     4043718294053
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Wagen - für PC-Gehäuse - Stahl - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23192A
Modell  
EAN/UPC  4043718294053

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Wagen - für PC-Gehäuse - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Einstellbare Breite  11.9-20.9 cm
Empfohlene Verwendung  PC-Gehäuse
Max. Ladegewicht  10 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Breite  11.9-20.9 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  PC-Gehäuse
Max. Ladegewicht  10 kg
Anz. Räder  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Einstellbare Breite:
11.9-20.9 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
PC-Gehäuse
Max. Ladegewicht:
10 kg
Anz. Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: av wagen, inline, schwarz, 23192a, 23192, inline®, pctrolley, rollhilfe, computergehäuse, 10kg, computergehuse, trolley, wagen, pcgehäuse, stahl, pcgehuse, gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 17,13*
5 Tage
431
€ 1,00*
ab € 21,38*
€ 29,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,04*
€ 31,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.