Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Keystone-Anschluss - RJ-45 (W) - STP - CAT 6a - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Keystone - Modul Cat 6A, STP RJ45, 500 MHz, 2x RJ45 Buchse ,Kupplung
Helos Keystone - Modul Cat 6A, STP RJ45, 500 MHz, 2x RJ45 Buchse ,Kupplung
Artikel-Nr.:
     2753I-7017844
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     304268
EAN/GTIN:
     4005938042685
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Keystone-Anschluss - RJ-45 (W) - STP - CAT 6a - Silber
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  304268
Modell  
EAN/UPC  4005938042685

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Keystone-Anschluss - Silber
Typ  Keystone-Anschluss - CAT 6a
Technologie  STP-Kabel
Leistungsmerkmale  Ohne Tools, PoE+ Ready, PoE-fähig, verzinktes Gehäuse
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Keystone-Anschluss - CAT 6a
Technologie  STP-Kabel
Leistungsmerkmale  Ohne Tools, PoE+ Ready, PoE-fähig, verzinktes Gehäuse
Breite  1.71 cm
Tiefe  3.3 cm
Höhe  2.23 cm
Farbe  Silber
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  REACH, RoHS2, IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2, Amd. 2) Class EA - bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Keystone-Anschluss - CAT 6a
Technologie:
STP-Kabel
Leistungsmerkmale:
Ohne Tools, PoE+ Ready, PoE-fähig, verzinktes Gehäuse
Breite:
1.71 cm
Tiefe:
3.3 cm
Höhe:
2.23 cm
Farbe:
Silber
Anschluss:
RJ-45 - weiblich
Weitere Suchbegriffe: helos, rj45, 304268, keystonemodul, buchse, silber, keystone, modul, kupplung, keystoneanschluss, geschirmt, werkzeuglos, anschlüsse:, werkzeuglose, montage, vergoldete, kontakte, gehäuse, hochwertiger, zinklegierung, vollgeschirmt, poe+, farbe:, anschlsse, gehuse, farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,89*
ab € 1,67*
€ 2,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,67*
€ 22,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.