Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet M209dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 29 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7038145
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6GW62F#B19
EAN/GTIN:
     0194850664267
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet M209dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 29 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6GW62F#B19
Modell  HP LaserJet M209dw
EAN/UPC  0194850664267

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet M209dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern  1 - 5 Nutzer
Gewicht  5.6 kg
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 29 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 29 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 48,30cm (19") /Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  500 MHz
RAM Installiert (Max.)  64 MB (64 MB)
Druckersprache  URF, PWG, PCLmS
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Postkarten
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)  20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  200 - 2.000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Umweltschutzstandards  EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.5 cm x 27.95 cm x 20.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern  1 - 5 Nutzer
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 29 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 29 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 48,30cm (19") /Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Druckersprache  URF, PWG, PCLmS
  
Prozessor  
Prozessor  500 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  64 MB / 64 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 356 mm
Mediengewicht  60 g/m² - 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 43 lbs (Max))
Ausgabefach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Ausgabefachkapazität  100 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  200 - 2.000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, Apple Bonjour, TLS
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Leistungsmerkmale  Papiersensor
Kennzeichnung  UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  420 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Schallemission (Standby)  15 dBA
Schallemission (Betrieb)  54 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  35.5 cm
Tiefe  27.95 cm
Höhe  20.5 cm
Gewicht  5.6 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  43.2 cm
Tiefe (Versand)  33.1 cm
Höhe (Versand)  27.2 cm
Gewicht (Versand)  7.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern:
1 - 5 Nutzer
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Druckersprache:
URF, PWG, PCLmS
Prozessor:
500 MHz
RAM Installiert (Max.):
64 MB / 64 MB (Max)
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
100 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
200 - 2.000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, Apple Bonjour, TLS
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Leistungsmerkmale:
Papiersensor
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
420 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.5 Watt
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Schallemission (Standby):
15 dBA
Schallemission (Betrieb):
54 dBA
Breite:
35.5 cm
Tiefe:
27.95 cm
Höhe:
20.5 cm
Breite (Versand):
43.2 cm
Tiefe (Versand):
33.1 cm
Höhe (Versand):
27.2 cm
Gewicht (Versand):
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, hp din a4 laserdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker, laserjet, m209dw, drucker, 6gw62fb19, duplex, bluetooth, 6gw62f#b19, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, legal, seiten, kapazität, inc., wifi, print, only
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,67*
€ 140,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 113,22*
€ 140,05*
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 140,07*
€ 4,50*
ab € 114,70*
€ 141,72*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 142,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.