Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simplo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4950 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5; T15 Gen 1 20S6, 20S7 (5B10W13914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7039373
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13914
EAN/GTIN:
     5704174839521
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Simplo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4950 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5; T15 Gen 1 20S6, 20S7
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  5B10W13914
Modell  Simplo
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Simplo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4950 mAh - 57 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 4950 mAh - 57 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5; T15 Gen 1 20S6, 20S7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.52 V
Kapazität  4950 mAh - 57 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5
Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6, 20S7

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.52 V
Kapazität:
4950 mAh - 57 Wh
Kennzeichnung:
KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 5b10w13914, 4950, 13914, internal, liion, 57wh, battery, simplo, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, p15s, 20t4, 20t5;, 20s6, 20s7, 20t5, laptop, batterie, lithium, ionen, cell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 7,50*
ab € 65,98*
€ 85,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,36*
€ 93,02*
€ 7,14*
ab € 72,37*
€ 93,03*
4 Tage
13
€ 1,00*
ab € 112,74*
€ 142,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.