Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4912 - Tintenpatrone - Blau - Rot - Trodat - Schwarz - DIN ISO 14145-2 - 2 Stück(e) (6/4912/2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Ersatzstempelkissen 6/4912/2, blau/rot (62514227)
trodat Ersatzstempelkissen 6/4912/2, blau/rot (62514227)
Artikel-Nr.:
     2753I-7055517
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/4912/2
EAN/GTIN:
     0092399814238
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Produkttext

Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.?SAUBERNeue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers*.PERFEKT IM DETAILDie präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.UNBEDENKLICHDie in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Tintenpatrone
Druckfarben  Blau, Rot
Markenkompatibilität  Trodat
Kompatibilität  4912
Produktfarbe  Schwarz
Nicht toxisch  Ja
Zertifizierung  DIN ISO 14145-2
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  2 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Tintenpatrone
Druckfarben:
Blau, Rot
Markenkompatibilität:
Trodat
Kompatibilität:
4912
Produktfarbe:
Schwarz
Nicht toxisch:
Ja
Zertifizierung:
DIN ISO 14145-2
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen schwarz, druckerpatrone, colorbox schwarz, 4912, trodat, 649122, 6/4912/2, ersatzstempelkissen, blau/rot, stempel, printy, stück, 6/4912, tintenpatrone, blau, schwarz, 141452, stück(e, 14145, blaurot, stck, 64912, stcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 5,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,36*
€ 24,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
1942
ab € 2,70*
Sonstiges
Trodat
65727
ab € 1,51*
Sonstiges
Trodat
9667
ab € 2,88*
Sonstiges
Trodat
66409
ab € 3,31*
Sonstiges
Trodat
90863
ab € 3,14*
Sonstiges
Trodat
65728
ab € 1,47*
Sonstiges
Trodat
69806
ab € 2,68*
Sonstiges
Trodat
80491
ab € 2,73*
Sonstiges
Trodat
4592
ab € 2,49*
Sonstiges
Trodat
9670
ab € 2,86*
Sonstiges
Trodat
59965
ab € 1,80*
Sonstiges
Trodat
6/4817B
ab € 2,42*
Sonstiges
Trodat
6/4817R
ab € 2,68*
Sonstiges
Trodat
6/4817S
ab € 2,44*
Sonstiges
Trodat
6/4850
ab € 1,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.