Dieser Mini-Dater der Printer Line ist Ihr verlässlicher Partner im täglichen Büroalltag, großartig um auf jede Art von Papierdokumenten zu stempeln. Die Nummern und Buchstaben sind 4 mm hoch, insg...
Der Printer S 260/L1 Green Line ist ein typischer Bürostempel perfekt für den täglichen Gebrauch. Er kombiniert das Wort "Eingang" mit einem einstellbaren Datum. Das Datum ist für 12 Jahre gültig u...
Der Mini-Info-Dater S 120/WD kombiniert ein oft gebrauchtes Wort gemeinsam mit dem aktuellen Datum. Der Anwender kann aus den folgenden 12 Wörtern wählen: Bezahlt, Eingang, Erledigt, Bestellt, Ausg...
Der Mini-Folio S 126 ist ein kleiner, aber sehr hilfreicher Stempel für eine sehr spezielle Verwendung. Mit seinem robusten Design, wird er oft in Lagerhallen oder Qualitätsabteilungen verwendet, u...
Trodat Handstempelkissen, schwarz. Stabiles Kunststoffgehäuse, das sich mit einer Hand öffnen lässt. Kisseneinlage aus Filz. Reicht für tausende von sauberen Abdrucken. Kein Austrocknen, auch bei l...
Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl, nachfüllbar. Stempelfläche: 110 x 70 mm. Stempelfarbe: schwarz.
Das COLOP Printer 30/2 Set ist der ideale Stempel für Menschen, die oft ihre Kontaktdaten, z.B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ändern. Es kombiniert die funktionalen Vorteile eines Selbstfärbest...
TRODAT Datumstempel, selbstfärbend. Printy Dater 4810. Abdruckgröße: 3,8 x 20 mm, Schrifthöhe 3,8 mm, Monate in Buchstaben. Kunststoffgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zu...