Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (4XB1D04758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB1D04758 Internes Solid State Drive 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Lenovo 4XB1D04758 Internes Solid State Drive 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-7090961
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1D04758
EAN/GTIN:
     0195890186412
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkPad P1 Gen 4; P15 Gen 2; P15v Gen 2; P17 Gen 2; X1 Extreme Gen 4; ThinkStation P350
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XB1D04758
Modell  ThinkPad
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad - Solid-State-Disk - 2 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Merkmale  Stromausfallschutz (SAS)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 8 cm x 0.238 cm
Gewicht  9 g
Entwickelt für  ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4; P14s Gen 2 20VX, 20VY; P15 Gen 2 20YQ, 20YR; P15s Gen 2 20W6, 20W7; P15v Gen 2 21A9; P17 Gen 2 20YU; T14 Gen 2 20W0, 20W1; T14s Gen 2 20WM, 20WN; T15 Gen 2 20W4, 20W5; X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX; X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6; X1 Yoga Gen 6 20XY; X13 Gen 2 20WK, 20WL; X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9; ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30EF, 30EG; P620 30E0, 30E1

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Merkmale  Stromausfallschutz (SAS)
Breite  2.2 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  0.238 cm
Gewicht  9 g
  
Erweiterung und Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, BSMI, CB, KC, RCM
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.4 cm
Transporttiefe  17.7 cm
Transporthöhe  5.3 cm
Transportgewicht  100 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  76 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ, 20YR
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9
Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 20YU
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9
Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30EF, 30EG
Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Formfaktor:
M.2 2280
Merkmale:
Stromausfallschutz (SAS)
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
0.238 cm
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10
Kennzeichnung:
UL, BSMI, CB, KC, RCM
Transportbreite:
14.4 cm
Transporttiefe:
17.7 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Transportgewicht:
100 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
76 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo ssd m.2 2280, internes ssd, interne ssd 2tb, 2280, lenovo, thinkpad, pcie, nvme, 4xb1d04758, opal, 04758, verschlüsselt, intern, encryption, thinkcentre, m70q, m70s, m80q, thinkstation, p35x, verschlsselt, performance, gen4, opal2, perform.pcie, pcie4x4, performpcie, perform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 338,29*
€ 341,71*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 431,54*
€ 477,73*
Frei Haus
ab € 431,44*
€ 479,50*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,48*
€ 480,04*
€ 6,78*
ab € 445,98*
€ 492,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,73*
€ 568,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,61*
€ 563,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,87*
€ 536,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,54*
€ 513,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.