Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Artikel-Nr.:
     2753I-7094168
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     869714-001
EAN/GTIN:
     5704174397496
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Internal Hard Drives
Interne Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  869714-001
Modell  HPE
EAN/UPC  5704174397496

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
Entwickelt für  Integrity BL860c i4; ProLiant BL460c, BL460c G6, BL460c G7, BL465c G5, BL465c G6, BL465c G7, BL480c, BL620C G7, BL680c G5, BL680c G7, BL685c G5, BL685c G6, BL685c G7, DL120 G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G5, DL360 G6, DL360 G7, DL365 G5, DL370 G6, DL380 G5, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G5, DL385 G6, DL385 G7, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G5, DL585 G6, DL585 G7, DL785 G5, DL785 G6, DL980 G7, ML110 G7, ML350 G5, ML350 G6, ML370 G5, ML370 G6, WS460c G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Integrity BL860c i4 (2.5")
HPE ProLiant BL460c G6 (2.5"), BL460c G7 (2.5"), BL465c G6 (2.5"), BL465c G7 (2.5"), BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G6 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL120 G7 (2.5"), DL160 G6 Special Server (2.5"), DL160se G6 (2.5"), DL165 G7 (2.5"), DL165 G7 Performance (2.5"), DL165 G7 Special Server (2.5"), DL180 G6 Special Server (2.5"), DL320 G6 (2.5"), DL360 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL360 G7 (2.5"), DL360 G7 Base (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Entry (2.5"), DL360 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL370 G6 (2.5"), DL370 G6 Base (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Performance (2.5"), DL370 G6 Special Server (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5"), DL380 G6 Special Rack Server (2.5"), DL380 G7 (2.5"), DL380 G7 Base (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Entry (2.5"), DL380 G7 Performance (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL385 G6 ICE Performance (2.5"), DL385 G7 (2.5"), DL385 G7 Base (2.5"), DL385 G7 Entry (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL385 G7 Performance (2.5"), DL580 G5 Highly Serviceable Tower (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G5 Performance (2.5"), DL585 G6 (2.5"), DL585 G6 Base (2.5"), DL585 G6 Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), DL785 G6 (2.5"), DL785 G6 Base (2.5"), DL785 G6 Performance (2.5"), DL980 G7 (2.5"), ML110 G7 (2.5"), ML350 G6 Base (2.5"), ML350 G6 Performance (2.5"), ML350 G6 Special Server (2.5"), ML370 G6 (2.5"), ML370 G6 Base (2.5"), ML370 G6 Entry (2.5"), WS460c G6 Workstation (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
300 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit:
HP SmartDrive-Träger
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 300gb 10k sas sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, enterprise, 869714, 869714001, hewlett, packard, 300gb, 2.5in, 10000, 25in, festplatte, hotswap, 2.5", 12gb/s, smartdriveträger, 12gbs, smartdrivetrger, swap, 12gb, smartdrive, träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
€ 7,50*
ab € 122,09*
€ 157,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 156,39*
€ 195,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.