Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7097807 Herst.-Nr.: HS7Z3E EAN/GTIN: 4549821434503 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: P36135-291, P39380-291, P40428-B21, P40717-291, P40717-B21, Q9V07B, R7E81A | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | HS7Z3E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Entwickelt für | P/N: P36135-291, P36135-B21, P39380-291, P39380-B21, P40422-B21, P40423-B21, P40424-B21, P40425-B21, P40426-B21, P40427-B21, P40428-B21, P40717-291, P40717-B21, Q8T87A, Q8T88A, Q8T89A, Q8T90A, Q8T91A, Q8T92A, Q9A02A, Q9A03A, Q9A05A, Q9K01A, Q9K02A, Q9K03A, Q9K04A, Q9V07B, R1A19A, R4T10A, R7E81A | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 868703R-B21, 868704R-B21, 868705R-B21, 868706R-B21, 868710R-291, 875773-S05, 875774-S05, 875784-B21, 875785-B21, 879938-291, P01945-S01, P01946-S01, P01947-S01, P01948-S01, P01949-S01, P01950-S01, P01951-S01, P01952-S01, P02149-001, P02149R-001, P02462-291, P02462-B21, P02462R-B21, P02463-291, P02463-B21, P02463R-B21, P02464-291, P02464-B21, P02464R-B21, P02465-291, P02465-B21, P02465R-B21, P02466-291, P02466-B21, P02466R-B21, P02467-291, P02467-B21, P02467R-B21, P02468-291, P02468-B21, P02468R-B21, P02483-AA1, P02484-AA1, P02485-AA1, P02486-AA1, P02487-AA1, P05524-291, P05524-B21, P05524R-B21, P06419-291, P06419-B21, P06419R-B21, P06420-291, P06420-B21, P06420R-B21, P06421-291, P06421-B21, P06421R-B21, P06422-291, P06422-B21, P06422R-B21, P06423-291, P06423-B21, P06423R-B21, P11983-AA1, P13271-B21, P19714-B21, P19715-B21, P19716-B21, P19717-B21, P19717R-B21, P19718-B21, P19719-B21, P19720-B21, P19720R-B21, P20172-291, P20172-B21, P20172R-B21, P20174-291, P20174-B21, P20174R-B21, P20182-291, P20182-B21, P20182R-B21, P20245-291, P20245-B21, P20245R-B21, P20248-291, P20248-B21, P20248R-B21, P20249-291, P20249-B21, P20249R-B21, P23465-291, P23465-B21, P23475-AA1, P23476-AA1, P23477-AA1, P23478-AA1, P23479-AA1, P23480-AA1, P24164-B21, P24840-291, P24840-B21, P24841-291, P24841-B21, P24842-291, P24842-B21, P24844-291, P24844-B21, P24845-291, P24845-B21, P24846-291, P24846-B21, P24847-291, P24847-B21, P24848-291, P24848-B21, P24849-291, P24849-B21, P24850-291, P24850-B21, P25215-AA1, P25216-AA1, P25217-AA1, P36135-291, P36135-B21, P39380-291, P39380-B21, P40422-B21, P40423-B21, P40424-B21, P40425-B21, P40426-B21, P40427-B21, P40428-B21, P40717-291, P40717-B21, Q8T85A, Q8T86A, Q8T87A, Q8T88A, Q8T89A, Q8T90A, Q8T91A, Q8T92A, Q8U52A, Q8U53A, Q8U54A, Q9A02A, Q9A03A, Q9A04A, Q9A05A, Q9A06A, Q9E98A, Q9E99A, Q9F02A, Q9G65A, Q9K01A, Q9K02A, Q9K03A, Q9K04A, Q9V07A, Q9V07B, R0Q30A, R0Q31A, R0R62A, R1A19A, R4T10A, R7E81A | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre | Reaktionszeit: | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit: | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, enterprise, hs7z3e, dl380, tech, care, essential, with, defective, media, retention, wdmr, pointnext, service, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, 24x7, reaktionszeit:, std., p/n:, p24845rb21, p24846rb21, p24847rb21, p24849rb21 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.132,45* | € 5.310,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.144,04* | € 5.322,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.156,42* | € 5.334,88* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 5.415,15* | € 5.596,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|