Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7097818 Herst.-Nr.: HV6Q0E EAN/GTIN: 4549821435197 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: P07597R-B21, P07598R-B21, P14278R-B21, P14279R-B21, R6V54A, R6V55A, R6V56A, R6V57A | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | HV6Q0E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Entwickelt für | P/N: P07594-291, P07594-B21, P07594R-B21, P07595-291, P07595-B21, P07595R-B21, P07596-291, P07596-B21, P07596R-B21, P07597-291, P07597-B21, P07597R-B21, P07598-291, P07598-B21, P07598R-B21, P14278-B21, P14278R-B21, P14279-B21, P14279R-B21, P14280-B21, P14281-B21, R6V54A, R6V55A, R6V56A, R6V57A | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: P07594-291, P07594-B21, P07594R-B21, P07595-291, P07595-B21, P07595R-B21, P07596-291, P07596-B21, P07596R-B21, P07597-291, P07597-B21, P07597R-B21, P07598-291, P07598-B21, P07598R-B21, P14278-B21, P14278R-B21, P14279-B21, P14279R-B21, P14280-B21, P14281-B21, R6V54A, R6V55A, R6V56A, R6V57A | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit: | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack support, care pack support hpe, enterprise, hv6q0e, dl385, plus, tech, care, essential, with, defective, media, retention, wdmr, pointnext, service, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, 24x7, reaktionszeit:, std., p/n:, p07597rb21, p07598rb21, p14278rb21 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.388,86* | € 3.540,89* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.396,03* | € 3.548,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.404,64* | € 3.557,06* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 3.574,14* | € 3.730,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|