Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika - Antenne - Wi-Fi - 3,5 dBi (PR14RD35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika PR14RD35 Netzwerk-Antenne RP-SMA 3,5 dBi
Teltonika PR14RD35 Netzwerk-Antenne RP-SMA 3,5 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-7104200
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR14RD35
EAN/GTIN:
     5704174538721
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  Teltonika - Antenne - Wi-Fi - 3.5 dBi
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Teltonika
Hersteller Art. Nr.  PR14RD35
Modell  
EAN/UPC  5704174538721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Teltonika Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.3 cm x 37.3 cm x 16 cm
Bestimmt für  Wi-Fi
Kompatibilität  Wi-Fi
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.95 GHz
Antennengewinn  3.5 dBi
Kennzeichnung  RoHS, IP33

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  37.3 cm
Tiefe  37.3 cm
Höhe  16 cm
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi
Kompatibilität  Wi-Fi
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.95 GHz
Antennengewinn  3.5 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x RP-SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Lineare Polarisation
Kennzeichnung  RoHS, IP33
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
37.3 cm
Tiefe:
37.3 cm
Höhe:
16 cm
Bestimmt für:
Wi-Fi
Kompatibilität:
Wi-Fi
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.95 GHz
Antennengewinn:
3.5 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x RP-SMA männlich
Leistungsmerkmale:
Lineare Polarisation
Kennzeichnung:
RoHS, IP33
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Weitere Suchbegriffe: teltonika, pr14rd35, wifi, antenne, rpsma, dualband, networks, 2.42.5/5.15.95, 4779051840342, 242551595, dual, band, netzwerkantenne, antenna, male, linear, polarization, männlich, lineare, polarisation, mnnlich, netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
9
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,20*
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,56*
2 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 5,60*
€ 8,31*
2 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 8,36*
1
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.