Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR14RD35 Netzwerk-Antenne RP-SMA 3,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika PR14RD35 Netzwerk-Antenne RP-SMA 3,5 dBi
Teltonika PR14RD35 Netzwerk-Antenne RP-SMA 3,5 dBi
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2260
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR14RD35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne teltonika
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.5 dBi
Frequenzband
2.4-2.5/5.1-5.95 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,52*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,48*
€ 8,19*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 8,37*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,64*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,84*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.