Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Antenne (12711)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 5G 3,3 - 5,0 GHz Antenne SMA Stecker -1,0 - 4,5 dBi 10,9 cm omnidirektional mit Kippgelenk und flexiblem Material schwarz
DeLOCK 5G 3,3 - 5,0 GHz Antenne SMA Stecker -1,0 - 4,5 dBi 10,9 cm omnidirektional mit Kippgelenk und flexiblem Material schwarz
DeLOCK 5G 3,3 - 5,0 GHz Antenne SMA Stecker -1,0 - 4,5 dBi 10,9 cm omnidirektional mit Kippgelenk und flexiblem Material schwarz
DeLOCK 5G 3,3 - 5,0 GHz Antenne SMA Stecker -1,0 - 4,5 dBi 10,9 cm omnidirektional mit Kippgelenk und flexiblem Material schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7130810
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12711
EAN/GTIN:
     4043619127115
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antenne
Gruppe  Antennen
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  12711
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Scheinwiderstand  50 Ohm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Farbe:
Schwarz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, delock, 12711, antenne, stecker, omnidirektional, kippgelenk, stange, mobiltelefon, ungerichtet, flexiblem, material, schwarz, 4014619603886, 109cm, flexi, 3350ghz, 1045, 3350, 0ghz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,63*
€ 6,00*
6 Tage
35
€ 9,90*
ab € 5,64*
€ 6,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 10,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,17*
€ 16,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.