Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks POE-24-24W-WH - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - Ausgangsanschlüsse: 1 (POE-24-24W-WH-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks POE-24-24W-WH - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - Ausgangsanschlüsse: 1 (POE-24-24W-WH-EU)
Artikel-Nr.:
     2753I-7166945
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-24-24W-WH-EU
EAN/GTIN:
     0817882023474
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti Networks POE-24-24W-WH - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - Ausgangsanschlüsse: 1
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  POE-24-24W-WH
EAN/UPC  0817882023474

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti Networks POE-24-24W-WH - Power Injector
Gerätetyp  Power Injector - extern
Gewicht  135 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  24 V
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C6
Ausgabeanschlussstellen  1 x RJ-45 (Überspannung) - 24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.8 cm x 5.7 cm x 3.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Power Injector - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x RJ-45 (Überspannung) - 24 V
Ausgangsspannung  24 V
Überspannungsschutz  Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung  1 ns
Klemmbereich  60 V
Effizienz  80%+
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Reset-Taste
Kennzeichnung  UL, IC, FCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  35 - 95% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.8 cm
Tiefe  5.7 cm
Höhe  3.3 cm
Gewicht  135 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Power Injector - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x RJ-45 (Überspannung) - 24 V
Ausgangsspannung:
24 V
Überspannungsschutz:
Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung:
1 ns
Klemmbereich:
60 V
Effizienz:
80%+
Schnittstellen:
1 x LAN - RJ-45
Besonderheiten:
Reset-Taste
Kennzeichnung:
UL, IC, FCC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
35 - 95% (nicht kondensierend)
Breite:
8.8 cm
Tiefe:
5.7 cm
Höhe:
3.3 cm
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, ubiquiti, poe2424wwh, networks, injector, power, wechselstrom, 100240, ausgangsanschlüsse:, white, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, poe2424wwheu, unifi, 24vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.