Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik Classic - USB-Kabel - USB (M) (K5250SW.5V2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik K5250SW.5V2 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
EFB Elektronik K5250SW.5V2 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7176553
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5250SW.5V2
EAN/GTIN:
     4049759246501
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 5 m usb 2.0 usb a mini-us...

Produkttext

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiterdurchmesser: AWG28 / AWG28. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
USB-Version  USB 2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  28/28
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28/28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, 5250, k5250sw5v2, usb2.0, anschlusskabel, amini, 5polig, schwarz, efbelektronik, k5250sw.5v2, usb20, stst, usb2, mini, elektronik, k5250sw, classic, st.st., awg28, class, unterstützt, datenübertragungsraten, mbit/s., leitermaterial:, kupfer., leiterdurchmesser:, awg28.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,95*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,64*
€ 13,74*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 14,80*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,87*
€ 16,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.