Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop 320K - Tastatur - Französisch - für HP 25X G8, t430 v2; EliteOne 800 G8; ZBook Power G8; ZBook Fury 15 G8, 17 G8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7184257
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9SR37AA#ABF
EAN/GTIN:
     0194721888211
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  HP Desktop 320K - Tastatur - Französisch - für HP 25X G8, t430 v2; EliteOne 800 G8; ZBook Power G8; ZBook Fury 15 G8, 17 G8
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  9SR37AA#ABF
Modell  HP Desktop 320K
EAN/UPC  0194721888211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Desktop 320K - Tastatur - Französisch
Gerätetyp  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  Französisch
Entwickelt für  HP 24X G7, 24X G8, 25X G8, 340 G7, 470 G8, Z1 G8; Chromebook 11 G9, 11MK G9, 14 G7; Chromebook x360; EliteBook 830 G8, 840, 840 G8, 850 G8; EliteBook x360; EliteDesk 800 G8; Pro c645; ProBook 44X G8, 45X G8, 635; ProBook x360; Workstation Z1 G8, Z2 G8; ZBook Power G7; ZBook Firefly 14 G8, 15 G8
Entwickelt für  HP 25X G8, 340 G7, 470 G8, t430 v2, Z1 G8; Chromebook 11 G9, 11MK G9, 14 G7; Chromebook x360; EliteBook 830 G8, 840, 840 G8; EliteBook x360; EliteDesk 800 G8; EliteOne 800 G8; Pro c645; ProBook 44X G8, 45X G8; ProBook x360; Workstation Z1 G8, Z2 G8; ZBook Power G8; ZBook Fury 15 G8, 17 G8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
  
Eingabegerät  
Lokalisierung und Layout  Französisch
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 240 G7, 240 G8, 245 G8, 246 G7, 250 G7, 250 G8, 255 G7, 255 G8, 260 G4, 340 G7, 340S G7, 470 G7, 470 G8, Z1 G8
HP Chromebook 11 G6, 11 G7, 11 G8, 11 G9, 11A G6, 11A G8, 11MK G9, 14 G5, 14 G6, 14 G7, 14A G5
HP Chromebook x360 11 G2, 11 G3, 11 G4, 11MK G3, 14 G1
HP Elite c1030 Chromebook, c1030 Chromebook Enterprise
HP Elite Dragonfly
HP Elite x2 G4
HP EliteBook 1050 G1, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 830 G8, 835 G7, 840 Aero G8, 840 G5, 840 G6, 840 G7, 840 G8, 840r G4, 845 G7, 850 G5, 850 G6, 850 G7, 850 G8, 855 G7
HP EliteBook x360 1030 G3, 1030 G4, 1030 G7, 1030 G8, 1040 G5, 1040 G6, 1040 G7, 1040 G8, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 830 G8
HP EliteDesk 800 G6, 800 G8
HP EliteOne 800 G6
HP Mobile Thin Client mt21, mt22, mt44, mt45, mt46
HP Pro c640 Chromebook, c645 Chromebook, c645 Chromebook Enterprise
HP ProBook 430 G5, 430 G6, 430 G7, 430 G8, 440 G5, 440 G6, 440 G7, 440 G8, 445 G6, 445 G7, 445 G8, 445r G6, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 450 G8, 455 G6, 455 G7, 455 G8, 455r G6, 470 G5, 630 G8, 635 Aero G7, 640 G4, 640 G5, 640 G8, 645 G4, 650 G4, 650 G5, 650 G8
HP ProBook x360 11 G3, 11 G4, 11 G5, 11 G7, 435 G7, 435 G8, 440 G1
HP ProDesk 400 G6, 400 G7, 600 G6
HP ProOne 400 G6, 600 G6
HP Workstation Z1 G6 Entry, Z1 G8, Z1 G8 Entry, Z2 G5, Z2 G8, Z2 Mini G5
HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7, Power G7 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation
HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation
HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
Entwickelt für  HP 240 G7, 240 G8, 245 G8, 246 G7, 250 G7, 250 G8, 255 G7, 255 G8, 256 G8, 260 G4, 340 G7, 340S G7, 470 G7, 470 G8, t430 v2, Z1 G8
HP Chromebook 11 G6, 11 G7, 11 G8, 11 G9, 11A G6, 11A G8, 11MK G9, 14 G5, 14 G6, 14 G7, 14A G5
HP Chromebook x360 11 G2, 11 G3, 11 G4, 11MK G3, 14 G1
HP Elite c1030 Chromebook, c1030 Chromebook Enterprise
HP Elite Dragonfly
HP Elite x2 G4
HP EliteBook 1050 G1, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 830 G6, 830 G7, 830 G8, 835 G7, 840 Aero G8, 840 G6, 840 G7, 840 G8, 840r G4, 845 G7, 850 G6, 850 G7, 850 G8, 855 G7
HP EliteBook x360 1030 G3, 1030 G4, 1030 G7, 1030 G8, 1040 G5, 1040 G6, 1040 G7, 1040 G8, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 830 G8
HP EliteDesk 800 G6, 800 G8
HP EliteOne 800 G6, 800 G8
HP Mobile Thin Client mt22, mt44, mt45, mt46
HP Pro c640 Chromebook, c645 Chromebook, c645 Chromebook Enterprise
HP ProBook 430 G6, 430 G7, 430 G8, 440 G6, 440 G7, 440 G8, 445 G6, 445 G7, 445 G8, 445r G6, 450 G6, 450 G7, 450 G8, 455 G6, 455 G7, 455 G8, 455r G6, 630 G8, 635 Aero G7, 640 G4, 640 G5, 640 G8, 645 G4, 650 G4, 650 G5, 650 G8
HP ProBook x360 11 G3, 11 G4, 11 G5, 11 G7, 435 G7, 435 G8, 440 G1
HP ProDesk 400 G6, 400 G7, 600 G6
HP ProOne 400 G6, 600 G6
HP Workstation Z1 G6 Entry, Z1 G8, Z1 G8 Entry, Z2 G5, Z2 G8, Z2 Mini G5
HP ZBook 14u G6 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7, Power G7 Mobile Workstation, Power G8 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation
HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Lokalisierung und Layout:
Französisch
Weitere Suchbegriffe: hp wired keyboard, notebook tastatur, notebook tastatur hp, mobile, thin, client, 320k, 9sr37aaabf, desktop, tastatur, französisch, elite, mt645, mt440, 9sr37aa#abf, franzsisch, inc., keyboard, french, france
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
749
€ 10,00*
ab € 10,72*
€ 15,25*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 20,86*
€ 28,82*
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 33,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,83*
€ 44,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.