Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999310421 Herst.-Nr.: 9SR37AA#ABF EAN/GTIN: 0194721888211 |
| |
|
| | |
| HP Desktop 320K Tastatur Französisch für Chromebook x360 EliteBook 840 EliteDesk 800 G8 Workstation Z1 Z2 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HP Desktop 320K - Tastatur - Französisch Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: Französisch Entwickelt für: HP 34; Elite Mobile Thin Client mt645 G7; EliteBook 830 G6; Pro 260 G9; Pro Mobile Thin Client mt440 G3; ZBook 15u G4, 15u G5, 15u G6, 15v G5, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Create G7, Power G9, Studio G9; ZBook Firefly 14 G7, 14 G8, 14 G9, 15 G7, 15 G8, 16 G9; ZBook Fury 15 G7, 15 G8, 16 G9, 17 G7, 17 G8
HP Desktop 320K Tastatur Französisch für Chromebook x360 EliteBook 840 EliteDesk 800 G8 Workstation Z1 Z2 Produktbeschreibung: Profitieren Sie von einer bequemen Passform dank der kleineren Tastatur und der flachen und leisen Tasten. Das bekannte Drei–Zonen–Layout verfügt über einen Ziffernblock und Pfeiltasten sowie eine um 6° einstellbare Neigung für eine optimale Positionierung Ihrer Handgelenke.Profitieren Sie von unkompliziertem Plug–and–Play und grundlegenden Designmerkmalen. Die Tastatur kann an einen beliebigen unbelegten USB–Anschluss Ihres Laptops angeschlossen werden. Die LED–Anzeige weist Sie beim Tippen auf aktivierte Tasten hin.Seien Sie ganz unbesorgt in dem Wissen, dass Sie Ihre Tastatur mit alltäglichen Desinfektionstüchern abwischen können, da HP Tastaturen für bis zu 1.000 Wischvorgänge getestet wurden.[2]Ein verantwortungsvoller Kauf dank einer Tastatur mit 50 % recyceltem Kunststoffanteil und halogenarmen1 Platinen.Stellen Sie die Tastatur dank des Designs, das gegenüber dem Vorgängermodell verbesserte Feinstaubtests durchläuft, bedenkenlos in industriellen Umgebungen bereit.Produktivität der Profi–Klasse für Ihren ArbeitsplatzArbeiten Sie effizient und steigern Sie Ihre Produktivität im Alltag mit der komfortablen und zuverlässigen kabelgebundenen HP 320K Desktop–Tastatur.Design für Ihren KomfortProfitieren Sie von einer bequemen Passform dank der kleineren Tastatur und der flachen und leisen Tasten. Das bekannte Drei–Zonen–Layout verfügt über einen Ziffernblock und Pfeiltasten sowie eine um 6° einstellbare Neigung für eine optimale Positionierung Ihrer Handgelenke.Einfach anzuschließen und benutzerfreundlichProfitieren Sie von unkompliziertem Plug–and–Play und grundlegenden Designmerkmalen. Die Tastatur kann an einen beliebigen unbelegten USB–Anschluss Ihres Laptops angeschlossen werden. Die LED–Anzeige weist Sie beim Tippen auf aktivierte Tasten hin.Sichere ReinigungSeien Sie ganz unbesorgt in dem Wissen, dass Sie Ihre Tastatur mit alltäglichen Desinfektionstüchern abwischen können, da HP Tastaturen für bis zu 1.000 Wischvorgänge getestet wurden.[2][2] Für die Reinigung der HP Elite–Präsentationsmaus, HP Premium–Tastatur (kabellos und USB) und der kabelgebundenen HP 320 Desktop–Tastatur/–Maus können ausgewählte Haushaltswischtücher für bis zu 1.000 Reinigungsvorgänge verwendet werden: Siehe Anweisungen des Wischtuchherstellers zur Desinfektion sowie den HP Reinigungsleitfaden für von HP getestete Wischlösungen im Whitepaper „So reinigen Sie Ihr HP Gerät“. Technische Details: Allgemein Lokalisierung und Layout Französisch Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP 240 G8 Notebook, 245 G8 Notebook, 245 G9 Notebook, 246 G7 Notebook, 250 G6 Notebook, 250 G7 Notebook, 250 G8 Notebook, 250 G9 Notebook, 255 G6 Notebook, 255 G7 Notebook, 255 G8 Notebook, 255 G9 Notebook, 34 ¦ HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP EliteBook 830 G6 ¦ HP Pro 260 G9 ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP ProBook 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Education Edition Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G5 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G7 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 640 G8 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 650 G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7 Notebook, Power G7 Mobile Workstation, Power G8 Mobile Workstation, Power G9 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 14 G9 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 10,59* | € 12,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,08* | € 27,74* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 28,37* | € 32,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,49* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|